Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM264922
Cod. Produttore
264922
Cod. EAN
4015082649227

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Z-SV-10/2P-2TE/13 SBAR.PUNT.2P GRIG
  • Classe ETIM: EC000215
  • Tipo: Barra di fase
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: None
Sbarretta di collegamento elettrico a 2 poli, progettata per un montaggio su guida DIN con ingombro di 2 moduli. Realizzata in materiale resistente di colore grigio, garantisce una connessione affidabile e sicura tra componenti elettrici. Dotata di spina per un facile collegamento, è adatta per impianti a due fasi, offrendo una soluzione compatta e funzionale per la distribuzione elettrica. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Z-SV-10/2P-2TE/13 SBAR.PUNT.2P GRIG264922 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000215 - Barra di fase

isolato

numero di fasi

2

sezione

10 mm²

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

2

lunghezza

29,5 mm

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

25 kA

Numero moduli DIN

2

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per apparecchi con conduttore N

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

415 V

misura di divisione

17,95 mm

Produttore

Barra di fase 2 poli 13 moduli grigia per quadri elettrici