Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM232289
Cod. Produttore
232289
Cod. EAN
4015082322892

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: B3.0/3-PKZ0 SBARRETTE PKZM0
  • Classe ETIM: EC000215
  • Tipo: Barra di fase
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: Moeller series
Interruttore automatico con 3 fasi e 3 poli, progettato per un montaggio modulare su guida DIN con un ingombro di 7,5 moduli. Dotato di collegamento elettrico a forcella, è indicato per la protezione e il controllo di apparecchiature elettriche in impianti industriali e civili. La struttura compatta e la facilità di installazione lo rendono adatto per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nel comando di circuiti trifase. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: B3.0/3-PKZ0 SBARRETTE PKZM0232289 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000215 - Barra di fase

colore

Nero

isolato

numero di fasi

3

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

lunghezza

135 mm

Numero moduli DIN

7,5

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per numero di apparecchi

3

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

45 mm

Serie

Moeller series

Produttore

Barra di fase B3.0/3-PKZ0 per comando motore industriale