Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TXBC0801/230
Cod. Produttore
1TXBC0801/230
Cod. EAN
8019108161669

Informazioni di prodotto

BARRA COMANDO 8+1 230V
Descrizione del produttore: La barra comando PY1TXBC0801/230 è un dispositivo versatile progettato per un uso efficiente a 230V. Questa soluzione elettrica offre un'ottima protezione della superficie, garantendo durabilità e sicurezza. Realizzata con materiali di alta qualità, la barra è ideale per diverse applicazioni. Il design compatto e funzionale la rende perfetta per ambienti di lavoro e residenziali, assicurando una gestione ottimale dell'energia elettrica. Scegli la barra comando per un controllo affidabile e sicuro della tua elettricità.

Tipologia

Diritto

altezza

43 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP52

Materiale di tenuta

Altro

diametro nominale

Altro

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Lunghezza del collegamento 1

250 mm

Effetto indiretto

Disattivato quando è aperto

Produttore

BARRA COMANDO 8+1 230V