Prodotti / Civile residenziale / Accessori e materiale elettrico /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TXBC0401/230
Cod. Produttore
1TXBC0401/230
Cod. EAN
8019108161621

Informazioni di prodotto

BARRA COMANDO 4+1 230V
Descrizione del produttore: La barra comando PY1TXBC0401/230 è un dispositivo elettrico versatile progettato per l'uso a 230V. Questa barra offre un'ottima soluzione per il controllo e la gestione dell'energia elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza. Il suo design è pensato per integrarsi facilmente in vari ambienti, rendendola ideale per applicazioni domestiche e professionali. Con la barra comando, la gestione della tua energia diventa semplice ed efficiente.

Tipologia

Diritto

altezza

43 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP52

Materiale di tenuta

Altro

diametro nominale

Altro

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Disattivato quando è aperto

Effetto indiretto

Lunghezza del collegamento 1

250 mm

Produttore

BARRA COMANDO 4+1 230V