Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2800184
Cod. Produttore
2800184
Cod. EAN
4046356518567

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 SPD
  • Tipo: Scaricatore sovratensioni
  • Applicazione: Reti trifase con N e PE
  • Protezione: Classi III e IV
  • Configurazione: 5 conduttori (L1,L2,L3,N,PE)
  • Metodo di montaggio: Innesto universale
  • Componente chiave: Varistore integrato
  • Serie: VAL-MS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per reti di alimentazione trifase con N e PE separato (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE), per classi di protezione contro i fulmini III e IV.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

12,5 kA

dimensione

Altro

capacità di estinzione della corrente successiva

0,1 kA

tensione permanente AC max.

335 V

classe di prova tipo 1

livello di protezione L-N

1,2 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,7 KILOVOLT

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete TT