Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM81414
Cod. Produttore
081414
Cod. EAN
4015080814146

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio max: 600 VAC
  • Corrente nominale: 160 A
  • Dimensioni: 6x9x0.8 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Isolamento: Termoresistente 105°C
  • Autoestinguente: UL 94 V0
  • Resistenza isolamento: 20 kV/mm
  • Serie: None

Documentazione tecnica

La bandella flessibile in rame CU-BAND6X9X0,8-BK presenta una sezione di 6x9 mm con uno spessore di 0,8 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un materiale conduttore affidabile e resistente. La sua struttura lamellare garantisce flessibilità e facilità di installazione, rendendola adatta per collegamenti elettrici e messa a terra in impianti industriali e civili. La finitura nera contribuisce a una maggiore protezione contro l’ossidazione, assicurando durata nel tempo e prestazioni costanti. Questo prodotto è studiato per offrire un’elevata conducibilità elettrica e una robustezza ottimale nelle condizioni di utilizzo più esigenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Bandella in rame isolata, conduttore E-Cu lamellare, stagnata, omologazione UL fino a max. 600VAC, materiale isolante termoresistente fino a 105 °C, dimensioni (numero lunghezzaxlarghezzaxspessore)=6x9x0.8mm, colore nero, corrente nominale d'impiego Ie=160 A, autoestinguente secondo UL 94 V0, resistenza isolamento secondo IEC 60243-1 20 kV/mm, tensione nominale d'impiego Ue=690VAC

larghezza

12 mm

Spessore

8,8 mm

lunghezza

2000 mm

lamellato

spessore delle lamelle

0,8 mm

numero di lamelle

6

Corrente d'esercizio nominale

160 A

Produttore

Bandella isolata rame 6x9x0,8 mm nera flessibile automazione industriale