Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095430062
Cod. Produttore
095430062
Cod. EAN
8054684017337

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie RP - Bocchetta per aerazione IP43, dimensioni 90 x 90 mm (BxA)
Coperchio in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Retina antinsetti in acciaio inox. Verniciatura grigio RAL 7000. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529.

grado di protezione (IP)

IP43

esecuzione della superficie

verniciato

materiale

alluminio

altezza

90 mm

larghezza

91 mm

Produttore

DKC

Bocchetta aerazione IP43 90x90 mm lega alluminio grigio RAL 7000 con retina antinsetti acciaio inox per serie RP