Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10651
Cod. Produttore
10651
Cod. EAN
8033335021305

Informazioni di prodotto

Badge tag trasponder progettato per una rapida installazione e integrazione con gli articoli 10650 e 10650.B.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell'integrazione con sistemi esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella lettura e trasmissione dei dati
  • Efficienza energetica migliorata grazie alla tecnologia trasponder
Badge tag trasponder per articoli 10650 Descrizione del produttore: Badge tag trasponder per articoli 10650

profondità

0.1 mm

altezza

5.8 mm

larghezza

8.5 mm

temperatura d’esercizio

-10 °C

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

numero max. di persone

1

numero max. di porte

1

stand-alone

materiale

plastica

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

metodo di lettura

code