› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

BABYTWS WIRING BASE GY

Cod. Rexel SN36450
Cod. Produttore 36450
Cod. EAN 8010152364501

Informazioni principali

  • Serie: babyTWS
  • Tensione operativa: 24V ACDC ±10%
  • Protezione: IP65, UL TYPE 3R
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Isolamento: Classe II
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Lente: allCOLOR e allCLEAR
  • Distribuzione luce: 360° luce fissa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: babyTWS è un modulo luminoso a LED integrato con funzione STEADY (luce fissa). Disponibile con lente allCOLOR e allCLEAR .

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Adatto per montaggio del tubo

Adatto al montaggio su staffa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Adatto per montaggio a pavimento

BABYTWS WIRING BASE GY