› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

BABYTWS RED S CL V24DAC

Cod. Rexel SN33273
Cod. Produttore 33273
Cod. EAN 8010152332739

Informazioni principali

  • Serie: babyTWS
  • Tensione operativa: 24V ACDC ±10%
  • Grado protezione: IP65, UL TYPE 3R
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Lente: allCOLOR o allCLEAR
  • Distribuzione luce: 360° luce fissa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: babyTWS è un modulo luminoso a LED integrato con funzione STEADY (luce fissa). Disponibile con lente allCOLOR e allCLEAR.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

diametro esterno

36 mm

funzione

Luce fissa

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

assorbimento di potenza

0,05 W

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

BABYTWS RED S CL V24DAC