Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN36568
Cod. Produttore
36568
Cod. EAN
8010152365683

Informazioni di prodotto

BABYTWS BC GY+GREEN+RED+AM 24VACDC
Descrizione del produttore: La linea babyTWS è nata per soddisfare quelle esigenze dove è necessario l’utilizzo di una colonna compatta e dalle elevate performance ottiche ed estetiche. Disponibile nel colore grigio, la gamma babyTWS è particolarmente adatta all’utilizzo in ambientazioni di carattere civilistico in cui la segnalazione luminosa è importante ma dove un basso impatto a livello estetico è fondamentale. babyTWS dispone inoltre di un modulo acustico e può essere utilizzata con tutta la gamma di accessori TWS.

diametro esterno

45 mm

altezza

176 mm

volume

72 DECIBEL

funzione acustica

funzione luce fissa

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP66

numero di elementi della colonna segnaletica

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Colore luce 1

Verde

Colore luce 2

Rosso

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Produttore

BABYTWS BC GY+GREEN+RED+AM 24VACDC