Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN36452
Cod. Produttore
36452
Cod. EAN
8010152364525

Informazioni di prodotto

BABYTWS AMB S CO V24DAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: babyTWS è un modulo luminoso a LED integrato con funzione STEADY (luce fissa). Disponibile con lente allCOLOR e allCLEAR.

colore

Arancione

diametro esterno

36 mm

funzione

Luce fissa

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V