›

BABYSAI LED V24DC GY

Cod. Rexel SN37802
Cod. Produttore 37802
Cod. EAN 8010152378027

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V DC ±10%
  • Corrente: 50 mA
  • Potenza acustica: 95 dB(A) a 1m
  • Grado di protezione: IP43
  • Temperatura uso: -30° +40°C
  • Materiale corpo: ABS autoestinguente
  • Suono: Continuo 650±50Hz
  • Serie: BABYSAI LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvisatore acustico elettromeccanico di piccole dimensioni con luce a LED. BABY SAI LED è sviluppato con capsula acustica elettromagnetica a membrana vibrante, genera un caratteristico suono continuo. Ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme.
BABYSAI LED V24DC GY