›

BABYSAI LED V24AC GY

Cod. Rexel SN37806
Cod. Produttore 37806
Cod. EAN 8010152378065

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 24V AC
  • Corrente assorbita: 65 mA
  • Livello sonoro: 95 dB(A)
  • Grado protezione: IP43
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Classe isolamento: II
  • Corpo in ABS autoestinguente
  • Serie: BABYSAI LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvisatore acustico elettromeccanico di piccole dimensioni con luce a LED. BABY SAI LED è sviluppato con capsula acustica elettromagnetica a membrana vibrante, genera un caratteristico suono continuo. Ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme.
BABYSAI LED V24AC GY