›

BABYSAI LED V240AC GY

Cod. Rexel SN37809
Cod. Produttore 37809
Cod. EAN 8010152378096

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 240V AC ±10%
  • Corrente: 35 mA
  • Pressione sonora: 95 dB max
  • Grado di protezione: IP43
  • Temperatura funzionamento: -30° +40°C
  • Corpo in ABS autoestinguente
  • Suono: continuo elettromagnetico
  • Serie: BABYSAI LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvisatore acustico elettromeccanico di piccole dimensioni con luce a LED. BABY SAI LED è sviluppato con capsula acustica elettromagnetica a membrana vibrante, genera un caratteristico suono continuo. Ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme.
BABYSAI LED V240AC GY