›

BABYSAI LED V12DC GY

Cod. Rexel SN37801
Cod. Produttore 37801
Cod. EAN 8010152378010

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-240V AC/DC
  • Corrente: 35-145 mA
  • Suono continuo: 90-95 dB
  • Grado protezione: IP43
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Corpo in ABS autoestinguente
  • Luce: 6 LED rossi fissi
  • Serie: BABYSAI LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvisatore acustico elettromeccanico di piccole dimensioni con luce a LED. BABY SAI LED è sviluppato con capsula acustica elettromagnetica a membrana vibrante, genera un caratteristico suono continuo. Ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

DC

volume

90 DECIBEL

corrente assorbita

0,055 A

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono continuo

grado di protezione (IP)

IP43

temperatura ambiente

-30 ... 40 °C

BABYSAI LED V12DC GY