›

BABYSAI LED V110AC GY

Cod. Rexel SN37808
Cod. Produttore 37808
Cod. EAN 8010152378089

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110V AC ±10%
  • Corrente: 65 mA
  • Protezione: IP43
  • Classe isolamento: II
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Suono continuo: 95 dB(A) @1m
  • Luce LED: 6 LED rosso fisso
  • Serie: BABYSAI LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvisatore acustico elettromeccanico di piccole dimensioni con luce a LED. BABY SAI LED è sviluppato con capsula acustica elettromagnetica a membrana vibrante, genera un caratteristico suono continuo. Ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme.
BABYSAI LED V110AC GY