›

BA9S 9X23 6V 3W

Cod. Rexel WX4101306
Cod. Produttore 4101306
Cod. EAN 8025241055888

Informazioni principali

  • Attacco: BA9S 9x23
  • Tensione: 6 V
  • Potenza: 3 W
  • Installazione: Facile
  • Durata: Lunga
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: WX4101306
  • Dimensioni: Compatta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con attacco 9x23, progettata per funzionare a 6 volt e 3 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile. La sua struttura garantisce una facile installazione e una lunga durata, rendendola adatta a diversi impieghi nel settore elettrico.
BA9S 9X23 6V 3W