›

BA9S 9X23 6V 2,1W

Cod. Rexel WX4101304
Cod. Produttore 4101304
Cod. EAN 8025241055864

Informazioni principali

  • Tipo base: BA9S
  • Tensione: 6V
  • Potenza: 2,1W
  • Dimensioni: 9X23 mm
  • Applicazione: Compatta e affidabile
  • Durata: Prestazioni costanti
  • Serie: WX4101304
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina BA9S 9X23 è progettata per un funzionamento efficiente a 6V con una potenza di 2,1W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile. Grazie alle sue dimensioni ridotte e alla base BA9S, si adatta facilmente a diversi dispositivi elettrici, garantendo prestazioni costanti e durata nel tempo. La sua tensione di esercizio a 6V la rende adatta per impianti elettrici specifici, offrendo una luce stabile e di qualità.
BA9S 9X23 6V 2,1W