›

BA9S 9X23 6V 0,6W

Cod. Rexel WX4101302
Cod. Produttore 4101302
Cod. EAN 8025241055826

Informazioni principali

  • Attacco: BA9S 9X23
  • Tensione: 6 V
  • Potenza: 0,6 W
  • Consumo: basso
  • Durata: lunga
  • Efficienza: elevata
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: WX4101302

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con attacco 9X23, progettata per funzionare a 6 volt con una potenza di 0,6 watt. Questa lampadina è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e a basso consumo energetico, garantendo una lunga durata e una buona efficienza luminosa. Adatta per impieghi in dispositivi elettrici che necessitano di componenti di qualità e prestazioni costanti.
BA9S 9X23 6V 0,6W