›

BA9S 9X23 60V 3W

Cod. Rexel WX4101345
Cod. Produttore 4101345
Cod. EAN 8025241056717

Informazioni principali

  • Attacco: BA9S
  • Dimensioni: 9X23 mm
  • Tensione: 60 V
  • Potenza: 3 W
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Durata: Elevata
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: WX4101345

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S 9X23 progettata per applicazioni elettriche con tensione di esercizio di 60V e potenza di 3W. Questa lampadina è ideale per garantire un'illuminazione affidabile e duratura in dispositivi elettrici che richiedono componenti compatti e performanti. Realizzata con materiali di qualità, assicura una buona resa luminosa e una lunga durata nel tempo, adatta per impieghi professionali e tecnici nel settore elettrico.
BA9S 9X23 60V 3W