›

BA9S 9X23 48V 2W

Cod. Rexel WX4101324
Cod. Produttore 4101324
Cod. EAN 8025241056267

Informazioni principali

  • Attacco: BA9S
  • Dimensioni: 9X23 mm
  • Tensione: 48V
  • Potenza: 2W
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Forma: Standard compatta
  • Serie: WX4101324
  • Durata: Alta efficienza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina BA9S 9X23 è progettata per impieghi elettrici con una tensione di 48V e una potenza di 2W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta, grazie alla sua forma e dimensione standardizzata. La sua costruzione garantisce efficienza e durata, rendendola adatta a diversi utilizzi in impianti elettrici e dispositivi che necessitano di una fonte luminosa stabile e di qualità.
BA9S 9X23 48V 2W