›

BA9S 9X23 30V 3W

Cod. Rexel WX4101322
Cod. Produttore 4101322
Cod. EAN 8025241056229

Informazioni principali

  • Attacco: BA9S 9x23
  • Tensione: 30 V
  • Potenza: 3 W
  • Tipo: Lampadina
  • Applicazione: Elettrica
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Serie: WX4101322

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con attacco 9x23, progettata per funzionare a 30 volt con una potenza di 3 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta, garantisce efficienza e durata nel tempo. Adatta per impianti elettrici dove sono richiesti componenti di alta qualità e prestazioni costanti.
BA9S 9X23 30V 3W