›

BA9S 9X23 30V 1,2W

Cod. Rexel WX4101320
Cod. Produttore 4101320
Cod. EAN 8025241056182

Informazioni principali

  • Attacco: BA9S
  • Tensione: 30 V
  • Potenza: 1,2 W
  • Tipo: Lampadina
  • Dimensioni: 9X23 mm
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Serie: WX4101320
  • Connessione: Stabile e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina BA9S 9X23 è progettata per applicazioni elettriche a bassa tensione con una potenza di 1,2 watt e una tensione di esercizio di 30 volt. Questo componente garantisce un'illuminazione efficiente e affidabile, ideale per impianti elettrici che richiedono una sorgente luminosa compatta e di qualità. La sua struttura è adatta per un facile inserimento in dispositivi con attacco BA9S, assicurando una connessione stabile e duratura.
BA9S 9X23 30V 1,2W