›

BA9S 9X23 24V 1,2W

Cod. Rexel WX4101315
Cod. Produttore 4101315
Cod. EAN 8025241056069

Informazioni principali

  • Attacco: BA9S
  • Dimensioni: 9x23 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 1,2W
  • Tipo: Lampadina incandescenza
  • Serie: WX4101315
  • Applicazione: Impianti bassa tensione
  • Durata: Lunga durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco BA9S e dimensioni 9x23 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 1,2W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile, garantisce efficienza e lunga durata in impianti a bassa tensione.
BA9S 9X23 24V 1,2W