›

BA9S 9X23 130V 2,6W

Cod. Rexel WX4101348
Cod. Produttore 4101348
Cod. EAN 8025241056779

Informazioni principali

  • Attacco: BA9S 9X23
  • Tensione: 130V
  • Potenza: 2,6W
  • Tipo: Lampadina
  • Dimensioni: Compatte
  • Applicazione: Elettrica
  • Efficienza: Alta
  • Serie: WX4101348

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con attacco 9X23, progettata per funzionare a una tensione di 130V e una potenza di 2,6W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di dimensioni compatte, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua configurazione consente un facile inserimento in apparecchiature elettriche che necessitano di questa specifica tipologia di lampadina.
BA9S 9X23 130V 2,6W