›

BA9S 9X23 12V 3W

Cod. Rexel WX4101313
Cod. Produttore 4101313
Cod. EAN 8025241056021

Informazioni principali

  • Attacco: BA9S
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 3W
  • Forma: 9X23
  • Consumo: contenuto
  • Applicazione: elettrica
  • Installazione: semplice
  • Serie: WX4101313

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina BA9S 9X23 è progettata per un funzionamento a 12V con una potenza di 3W, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta ed efficiente. Questo componente è caratterizzato da un attacco BA9S che garantisce un'installazione semplice e sicura, rendendolo adatto a diversi impieghi tecnici e di illuminazione. La sua tensione di esercizio di 12V lo rende compatibile con sistemi elettrici a bassa tensione, mentre la potenza di 3W assicura un consumo energetico contenuto senza compromettere la luminosità. La forma 9X23 contribuisce a una buona distribuzione della luce in spazi ridotti, offrendo prestazioni affidabili e durature.
BA9S 9X23 12V 3W