Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101410
Cod. Produttore
4101410
Cod. EAN
8025241057714

Informazioni di prodotto

  • Attacco: BA9S
  • Dimensioni: 11x24 mm
  • Tensione: 6 V
  • Potenza: 0,6 W
  • Consumo: basso
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: spazi ridotti
  • Serie: WX4101410
Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni compatte di 11x24 mm, progettata per funzionare a 6 volt con una potenza di 0,6 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e affidabile in spazi ridotti. La sua tecnologia garantisce una lunga durata e un consumo energetico contenuto, rendendola adatta per dispositivi e impianti elettrici che necessitano di componenti di alta qualità e prestazioni costanti.