›

BA9S 11X24 24V 3W

Cod. Rexel WX4101413
Cod. Produttore 4101413
Cod. EAN 8025241057776

Informazioni principali

  • Attacco: BA9S
  • Dimensioni: 11x24 mm
  • Tensione: 24 V
  • Potenza: 3 W
  • Consumo energetico: basso
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Efficienza: illuminazione affidabile
  • Serie: WX4101413

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni compatte di 11x24 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 3W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e a basso consumo energetico. La sua forma e tensione specifica la rendono adatta a diversi impianti elettrici e dispositivi che necessitano di una sorgente luminosa efficiente e duratura.
BA9S 11X24 24V 3W