Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101412
Cod. Produttore
4101412
Cod. EAN
8025241057752

Informazioni di prodotto

  • Tipo: BA9S
  • Dimensioni: 11x24 mm
  • Tensione: 24 V
  • Potenza: 2 W
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Durata: Lunga
  • Inserimento: Facile
  • Serie: WX4101412
Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni compatte di 11x24 mm, progettata per funzionare a 24 volt con una potenza di 2 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e affidabile, garantisce una lunga durata e prestazioni costanti. La sua struttura è adatta per un facile inserimento in apparecchiature elettriche, assicurando sicurezza e funzionalità in vari contesti di utilizzo.