Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101409
Cod. Produttore
4101409
Cod. EAN
8025241057691

Informazioni di prodotto

  • Tipo: BA9S
  • Dimensioni: 11x24 mm
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 3W
  • Applicazione: industriale/domestico
  • Consumo: basso
  • Durata: prolungata
  • Serie: WX4101409
Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni compatte di 11x24 mm, progettata per funzionare a 12V e con una potenza di 3W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e a basso consumo energetico. La sua configurazione consente un facile inserimento in apparecchiature elettriche, garantendo prestazioni costanti e durata nel tempo. Adatta per impieghi in ambito industriale e domestico dove è necessaria una luce efficiente e duratura.