›

BA9S 10X28 80V 3W

Cod. Rexel WX4101179
Cod. Produttore 4101179
Cod. EAN 8025241053938

Informazioni principali

  • Attacco: BA9S
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione di funzionamento: 80 V
  • Potenza: 3 W
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Serie: WX4101179

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 80 volt con una potenza di 3 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta. La sua configurazione consente un facile inserimento in dispositivi con attacco BA9S, garantendo efficienza e durata nel tempo. Perfetta per impianti elettrici che necessitano di una luce stabile e di qualità.
BA9S 10X28 80V 3W