›

BA9S 10X28 6V 3W

Cod. Rexel WX4101111
Cod. Produttore 4101111
Cod. EAN 8025241052627

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 6 V
  • Potenza: 3 W
  • Tipo attacco: BA9S
  • Consumo: basso
  • Applicazione: elettrica
  • Affidabilità: alta
  • Serie: WX4101111

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 6 volt e con potenza di 3 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta. Questa lampadina garantisce un'illuminazione efficace mantenendo consumi contenuti, adatta per impianti elettrici che necessitano di componenti di alta qualità e durata.
BA9S 10X28 6V 3W