›

BA9S 10X28 6V 2,1W

Cod. Rexel WX4101104
Cod. Produttore 4101104
Cod. EAN 8025241052498

Informazioni principali

  • Attacco: BA9S
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 6 V
  • Potenza: 2,1 W
  • Tipo: Lampadina
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Serie: WX4101104
  • Montaggio: Facile inserimento

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 6V con una potenza di 2,1W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantendo efficienza e durata in dispositivi a bassa tensione. La sua struttura è adatta per un facile inserimento e sostituzione, rendendola una soluzione pratica per impianti elettrici e apparecchiature che necessitano di illuminazione specifica.
BA9S 10X28 6V 2,1W