›

BA9S 10X28 6V 1,2W

Cod. Rexel WX4101108
Cod. Produttore 4101108
Cod. EAN 8025241052566

Informazioni principali

  • Attacco: BA9S
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 6 V
  • Potenza: 1,2 W
  • Serie: WX4101108
  • Applicazione: bassa tensione
  • Illuminazione: precisa e costante
  • Efficienza: alta durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 6V con una potenza di 1,2W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantisce efficienza e durata in impianti a bassa tensione. Adatta per l’uso in dispositivi elettrici che necessitano di un'illuminazione precisa e costante.
BA9S 10X28 6V 1,2W