›

BA9S 10X28 60V 3W

Cod. Rexel WX4101135
Cod. Produttore 4101135
Cod. EAN 8025241053129

Informazioni principali

  • Attacco: BA9S
  • Tensione: 60 V
  • Potenza: 3 W
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tipo lampadina: Incandescenza
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Efficienza: Affidabile
  • Serie: WX4101135

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco BA9S, ideale per impieghi in dispositivi elettrici a bassa tensione. Funziona a 60 volt con una potenza di 3 watt e dimensioni compatte di 10x28 mm, garantendo un'illuminazione affidabile e duratura. Progettata per applicazioni tecniche, questa lampadina offre efficienza e resistenza in un formato standard facilmente installabile.
BA9S 10X28 60V 3W