›

BA9S 10X28 60V 2,4W

Cod. Rexel WX4101134
Cod. Produttore 4101134
Cod. EAN 8025241053105

Informazioni principali

  • Voltaggio: 60V
  • Potenza: 2,4W
  • Attacco: BA9S
  • Dimensioni: 10X28 mm
  • Applicazione: bassa tensione
  • Consumo: contenuto
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: WX4101134

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina BA9S 10X28 è progettata per applicazioni elettriche a bassa tensione con un voltaggio di 60V e una potenza di 2,4W. Questo componente garantisce un'illuminazione affidabile e duratura, ideale per impianti elettrici che richiedono efficienza e sicurezza. La sua forma compatta e le specifiche tecniche la rendono adatta a diversi usi nel settore elettrico, assicurando prestazioni costanti e un consumo energetico contenuto.
BA9S 10X28 60V 2,4W