›

BA9S 10X28 60V 1,2W

Cod. Rexel WX4101174
Cod. Produttore 4101174
Cod. EAN 8025241053846

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10X28 mm
  • Tensione: 60 V
  • Potenza: 1,2 W
  • Attacco: BA9S
  • Applicazione: Illuminazione compatta
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Serie: WX4101174

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni 10X28 mm, progettata per un funzionamento a 60V e potenza di 1,2W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua compatibilità con sistemi a bassa tensione la rende adatta per utilizzi in ambito elettrico e industriale.
BA9S 10X28 60V 1,2W