›

BA9S 10X28 6,3V 2W

Cod. Rexel WX4101109
Cod. Produttore 4101109
Cod. EAN 8025241052580

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 6,3 V
  • Potenza: 2 W
  • Tipo attacco: BA9S
  • Efficienza luminosa: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Applicazione: Illuminazione compatta
  • Serie: WX4101109

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 6,3 volt e 2 watt. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua tensione e potenza sono ottimizzate per dispositivi elettrici che necessitano di una fonte luminosa stabile e di qualità.
BA9S 10X28 6,3V 2W