Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101116
Cod. Produttore
4101116
Cod. EAN
8025241052726

Informazioni di prodotto

  • Attacco: BA9S
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 6,3 V
  • Potenza: 1 W
  • Applicazione: bassa tensione
  • Efficienza: elevata
  • Durata: prolungata
  • Serie: WX4101116
Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 6,3 volt e 1 watt di potenza. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e di bassa tensione, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua compattezza e specifiche tecniche la rendono adatta per impianti elettrici e dispositivi che necessitano di una sorgente luminosa compatta e performante.