›

BA9S 10X28 48V 3W

Cod. Rexel WX4101131
Cod. Produttore 4101131
Cod. EAN 8025241053044

Informazioni principali

  • Attacco: BA9S
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 48V
  • Potenza: 3W
  • Applicazione: Illuminazione
  • Montaggio: Facile
  • Efficienza: Alta
  • Serie: WX4101131

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 48V con una potenza di 3W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua struttura è adatta per un facile montaggio in dispositivi elettrici che supportano il tipo di attacco BA9S.
BA9S 10X28 48V 3W