›

BA9S 10X28 48V 2W

Cod. Rexel WX4101130
Cod. Produttore 4101130
Cod. EAN 8025241053020

Informazioni principali

  • Tipo: BA9S
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 48 V
  • Potenza: 2 W
  • Applicazione: Illuminazione bassa tensione
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Serie: WX4101130

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 48V e una potenza di 2W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile. La sua costruzione garantisce efficienza e durata nel tempo, rendendola adatta per impianti elettrici e dispositivi che necessitano di illuminazione a bassa tensione.
BA9S 10X28 48V 2W