›

BA9S 10X28 42V 2W

Cod. Rexel WX4101167
Cod. Produttore 4101167
Cod. EAN 8025241053723

Informazioni principali

  • Attacco: BA9S
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 42V
  • Potenza: 2W
  • Tipo: Lampadina
  • Serie: WX4101167
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni 10x28 mm, progettata per un funzionamento a 42V e una potenza di 2W. Questa lampadina è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un componente affidabile e compatto, garantendo una luce stabile e duratura. La sua struttura è pensata per un facile inserimento in apparecchiature elettriche, offrendo prestazioni efficienti in ambienti con specifiche tensioni e potenze.
BA9S 10X28 42V 2W