›

BA9S 10X28 30V 3W

Cod. Rexel WX4101127
Cod. Produttore 4101127
Cod. EAN 8025241052962

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione nominale: 30 V
  • Potenza massima: 3 W
  • Tipo porta fusibile: BA9S
  • Protezione: affidabile
  • Materiali: resistenti
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: WX4101127

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta fusibile BA9S con dimensioni 10x28 mm, progettato per applicazioni elettriche fino a 30V e 3W. Questo componente garantisce una protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per installazioni che richiedono un supporto sicuro e stabile per fusibili di piccole dimensioni.
BA9S 10X28 30V 3W