›

BA9S 10X28 30V 1,2W

Cod. Rexel WX4101123
Cod. Produttore 4101123
Cod. EAN 8025241052870

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione max: 30 V
  • Potenza max: 1,2 W
  • Tipo portalampada: BA9S
  • Materiali: resistenti
  • Funzionamento: stabile
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: WX4101123

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portalampada BA9S con dimensioni 10x28 mm, progettato per tensioni fino a 30V e potenza di 1,2W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile per lampadine di piccole dimensioni, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti per assicurare un funzionamento stabile in impianti elettrici.
BA9S 10X28 30V 1,2W