›

BA9S 10X28 28V 2W

Cod. Rexel WX4101122
Cod. Produttore 4101122
Cod. EAN 8025241052856

Informazioni principali

  • Attacco: BA9S
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 28 V
  • Potenza: 2 W
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Serie: WX4101122

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 28 volt e 2 watt. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta. La sua struttura è pensata per garantire efficienza e durata, rendendola adatta a diversi utilizzi nel settore dell'illuminazione elettrica.
BA9S 10X28 28V 2W