›

BA9S 10X28 28V 1,1W

Cod. Rexel WX4101155
Cod. Produttore 4101155
Cod. EAN 8025241053525

Informazioni principali

  • Attacco: BA9S
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 28 V
  • Potenza: 1,1 W
  • Applicazione: illuminazione elettrica
  • Forma: compatta
  • Serie: WX4101155
  • Uso: circuiti e dispositivi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 28V con una potenza di 1,1W. Questa lampadina è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e affidabile a bassa tensione. La sua forma compatta e le specifiche tecniche la rendono adatta per l'uso in circuiti elettrici e dispositivi che necessitano di una sorgente luminosa precisa e duratura.
BA9S 10X28 28V 1,1W