›

BA9S 10X28 24V 5W

Cod. Rexel WX4101154
Cod. Produttore 4101154
Cod. EAN 8025241053501

Informazioni principali

  • Tipo lampadina: BA9S
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 24 V
  • Potenza: 5 W
  • Applicazione: elettrica
  • Efficienza: alta
  • Durata: affidabile
  • Serie: WX4101154

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 5W. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantendo efficienza e durata. La sua tensione di esercizio e la potenza sono ottimizzate per impianti elettrici specifici, assicurando prestazioni costanti e sicurezza nell'uso.
BA9S 10X28 24V 5W