›

BA9S 10X28 24V 2W

Cod. Rexel WX4101119
Cod. Produttore 4101119
Cod. EAN 8025241052788

Informazioni principali

  • Base: BA9S
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 24 V
  • Potenza: 2 W
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Serie: WX4101119

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 2W. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile, garantisce efficienza e durata nel tempo. Ideale per impianti elettrici che necessitano di componenti di qualità per garantire sicurezza e prestazioni costanti.
BA9S 10X28 24V 2W