Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101118
Cod. Produttore
4101118
Cod. EAN
8025241052764

Informazioni di prodotto

  • Tipo: BA9S
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 1,2W
  • Consumo: basso
  • Applicazione: elettrica
  • Efficienza: elevata
  • Serie: WX4101118
Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 1,2W. Questa lampadina è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un basso consumo energetico e una sorgente luminosa affidabile. La sua compattezza e specifiche tecniche la rendono adatta a diversi dispositivi elettrici, garantendo efficienza e durata nel tempo.